|  |
 |
| Artikel-Nr.: C86JD-2000-740-40 Herst.-Nr.: 2000-740-40 EAN/GTIN: 4034138892493 |
| | |
|
|  |  |
 | Maße: 40 x 40 cm hochflorig abgerundete Ecken waschbar bis 40 °C Trockner geeignet bis 30 °C Beim Waschen keine Weichmacher und keine Bleichmittel verwenden! Mikrofasertuch zur fusselfreien Reinigung. Weitere Informationen:  |  | VPE: | 1 | UNSPSC: | 47131604 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: microfasertuch rot, microfasertücher, 200074040 Microfasertuch Reinigen Polieren Aufbereiten Leder ledertuch microfaser Tuch Lappen Fahrzeugaufbereitung Aufbereitung Reinigung Reiniger Reinigen Pflege Reinigungsmaterial, MIKROFASERTUCH ROT SAUMFREI 400 X 400MM 200074040 Microfasertuch Reinigen Polieren Aufbereiten Leder ledertuch microfaser Tuch Lappen Fahrzeugaufbereitung Aufbereitung Reinigung Reiniger Pflege Reinigungsmaterial Mikrofasertuch saumfrei rot 40 x cm Starter set Microfaser Lack Inhalt 8 Teile Tücher Scheinwerfer Reinigungsgeräte Außenreinigung Sonstige |
|  |  |
| |