| |
|
| Artikel-Nr.: C86JD-2000-405-30 Herst.-Nr.: 2000-405-30 EAN/GTIN: 4034138892578 |
| | | |
|
| | |
| destabilisiert Kolloide und Emulsionen bindet Kohlenwasserstoffe, Schwermetalle, Phosphate, Tenside und Schmutzpartikel besonders geeignet zum Einsatz in Kiesfilteranlagen pH-Wert des Wasser auf 6,5-7,5 einstellen je nach Verschmutzung ca. 50-1.000ml/m³ Wasser Aluminiumhydroxidchlorid (monomer) nach EN 881 Fluid Check ist ein Fällungs- und Flockungsmittel für die Abwasserreinigung und Wasseraufbereitung. Es destabilisiert Kolloide und Emulsionen, bindet Kohlenwasserstoffe, Schwermetalle, Phosphate, Tenside und Schmutzpartikel. Das Produkt ist besonders geeignet zum Einsatz in Kiesfilteranlagen. Es enthält keine organischen Stoffe oder Schwermetalle in ökologisch bedenklichen Mengen. Aluminiumhydroxidchlorid (monomer) nach Euro Norm EN 881. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 30 kg | VPE: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 200040530 Reiniger Waschstraße Flockungsmittel Fluid Check Fahrzeugaufbereitung Aufbereitung, FLUID CHECK FLOCKUNGSMITTEL 30 200040530 Reiniger Waschstraße Flockungsmittel Fluid Check Fahrzeugaufbereitung Aufbereitung Waschstraßenanlagen Zusätze Sonstige |
| | |
| |