Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kunststoffbox
>
Sortimentskoffer
>
Artikel
Inlett für Sortimentskasten KST 8-FACH
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C86JD-1958-001-8
Hersteller:
Normfest
Herst.-Nr.:
1958-001-8
EAN/GTIN:
4034138808388
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Breite: 310 mm Tiefe: 210 mm Höhe: 49 mm 8-fach Inlett mit gleichgroßen Kästchen zur Befüllung mit Kleinmaterialien. Genau passend für Kunststoff-Sortimentskasten.
Weitere Informationen:
UNSPSC:
27113201
... >
Din & Normteile
>
Din & Normteile
>
Sortimente
... >
Lager C86JD
>
Fahrzeugteile PKW
>
Sortimente
... >
Lager C86JD
>
Fahrzeugteile NFZ
>
Sortimente
Weitere Suchbegriffe:
Sortimentsbox
,
Sortimentskasten
,
Sortimentskoffer
,
sortierkasten
,
19580018
,
INLETT SORTIMENSKASTEN KST 8 FACH 19580018 gleichgroßen Kästchen 64094 Inlett Inletts Sortimentskästen Sortimente
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 9,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sortimentskasten aus Kunststoff
Normfest
1958-001
€ 32,17*
Zubehör
Sortimentsturm unbestückt für 5 Sortimentskoffer
Normfest
1958-100
€ 172,08*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.