Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konturmarkierungen 3M 50m x 50mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-1001-183-06
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     1001-183-06
EAN/GTIN:
     4034138899560
Suchbegriffe:
Fahrzeugkennzeichnung Konturmarkier...
Konturenmarkierung für Fahrzeug
Konturmarkierung
konturmarkierung weiß 55 mm x 50 m
keine nachträgliche Kantenversiegelung erforderlich widerstandsfähig bei Hochdruckreinigung gute Sichtbarkeit bei Dämmerung und Dunkelheit durch mikroprismatische Folien mit hohem Reflexwert hohe Anfangsklebkraft durch druckaktiven Klebstoff mit Folie die sofort und dauerhaft haftet extrem hohe Klebkraft durch festes Trägermaterial entspricht der UN ECE R-104 und ist zugelassen vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) 3M Konturmarkierung gemäß der Vorschrift UN/ECE R 104 zur Markierung der Umrisse von LKW und Anhängern, Aufliegern, Festaufbauten sowie Kleintransportern für erhöhte Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit. Die Reflektorklebebänder haben Wasserzeichen, haften auf lackierten und glatten Oberflächen. Unfälle vermeiden und Kosten senken durch hochwertige Konturmarkierungen Viele Lkw-Unfälle ereignet sich bei schlechten Witterungsbedingungen, Dämmerung und Dunkelheit. Durch die schlechte Sichtbarkeit von Lkw und Lkw-Anhängern erkennen nachfolgende Fahrzeuge einen vorausfahrenden Lkw oft zu spät oder gar nicht und fahren seitlich oder von hinten auf. Solche Unfälle haben oft schwerere Folgen als Zusammenstöße bei Tageslicht. Schützen Sie sich und andere Verkehrsteilnehmer mit der selbstklebenden Konturmarkierungsfolie der Firma 3M™. Dies ist eine preiswerte und zugleich effektive Möglichkeit, die Sichtbarkeit von Lkw und Anhängern zu erhöhen.
Weitere Informationen:
VPE:
1
Farbe:
weiß
Hersteller:
3M
Weitere Suchbegriffe: fahrzeugkennzeichnung konturmarkierungen, konturmarkierung weiß, 100118305 Reflektorfolie Reflektorklebeband, 3M KONTURMARKIERUNG 50 M WEISS 100118305 Reflektorfolie Reflektorklebeband Konturmarkierungen 50m x 50mm weiß Warnmarkierung Anhängermarkierung Konturmarkierung LKW Anhänger Warnmarkierungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,05*
€ 209,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,51*
€ 207,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,74*
€ 196,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,93*
€ 184,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,71*
€ 166,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.