Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke DEISS aus HDPE 120 Liter, 700x1100 mm Typ 20 gelb


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Müllsäcke DEISS aus HDPE 120 Liter, 700x1100 mm Typ 20 gelb
Müllsäcke DEISS aus HDPE 120 Liter, 700x1100 mm Typ 20 gelb
Artikel-Nr.:
     C8686-53001
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     53001
EAN/GTIN:
     4001553530019
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Müllsäcke DEISS aus HDPE 120 Liter, 700x1100 mm Typ 20 gelb

Lassen Sie sich von der DEISS Qualität überzeugen. DEISS Müllsäcke und Müllbeutel überzeugen durch ihre gleichbleibend hohe Qualität. Von der Auswahl der Rohstoffe bis hin zu strengen Qualitätsprüfungen haben wir immer das perfekte Endprodukt im Blick. DEISS HDPE-Müllsäcke sind Müllsäcke aus dem Polyethylen hoher Dichte. HDPE-Müllbeutel sind eher dünnwandig, zu gleicher Zeit jedoch zäh und reißfest.

  • hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
  • qualitativ hochwertige HDPE-Folie
  • individuell einsetzbar
  • geeignet für leichte Abfälle
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
700 x 1100 mm
Material:
Polyethylen HDPE
Farbe:
gelb
Volumen:
120 Liter
Materialstärke:
Typ 20
Regenerat-Anteil:
0 Prozent
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfall-säcke gelb 120l, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, Müllbeutel, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Müllsack
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Stück (ab € 0,1084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 8,27*
€ 9,84
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 8,03*
€ 9,56
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 7,95*
€ 9,46
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 7,60*
€ 9,04
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,36*
€ 8,76
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,98*
€ 8,31
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 6,91*
€ 8,22
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
53019
ab € 113,34*
Ähnlich
Emil Deiss
53004
ab € 4,41*
Ähnlich
Emil Deiss
43003
ab € 13,09*
Ähnlich
Emil Deiss
43703
ab € 9,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.