Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugbandsäcke DEISS UNIVERSAL aus HDPE 60 Liter, 640x710+50x0,018 mm grün


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Zugbandsäcke DEISS UNIVERSAL aus HDPE 60 Liter, 640x710+50x0,018 mm grün
Zugbandsäcke DEISS UNIVERSAL aus HDPE 60 Liter, 640x710+50x0,018 mm grün
Artikel-Nr.:
     C8686-42009
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     42009
EAN/GTIN:
     4001553420099
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel

Zugbandsäcke DEISS UNIVERSAL aus HDPE 60 Liter, 640x710+50x0,018 mm grün

die besonders reiß- und durchstoßfeste Qualitätsmarke. Zugbandsäcke der Marke UNIVERSAL werden aus HDPE (Niederdruck-Polyethylen) hergestellt. Durch den Einsatz dieser Materialart lassen sich Stärkeneinsparungen mit gleichzeitig verbundener guter Folienqualität realisieren. Die physikalischen Eigenschaften dieser PE-Folie erlauben eine hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit bei geringer Foliendicke. Die umweltschonende und je nach Anforderung optimale Wahl.

  • hohe Folien-Qualität
  • reiß- und durchstoßfester als herkömmliche Produkte
  • kostensparend und umweltschonend dank reduzierte Foliendicke
  • typische Behälter: 120 l Reinigungswagen, Müllsackständer
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
640 x 710 mm
Material:
Polyethylen HDPE
Farbe:
grün
Volumen:
60 Liter
Materialstärke:
0,018 mm
Ausführung:
mit Zugband
Regenerat-Anteil:
8 Prozent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Rollen
1 Rolle enthält 20 Stück (ab € 0,081* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2,82*
€ 3,36
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 2,77*
€ 3,30
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,38*
€ 2,83
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 2,25*
€ 2,68
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
52801
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.