Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke DEISS aus LDPE 120 Liter, 700x1100 mm Typ 60 transparent


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Müllsäcke DEISS aus LDPE 120 Liter, 700x1100 mm Typ 60 transparent
Müllsäcke DEISS aus LDPE 120 Liter, 700x1100 mm Typ 60 transparent
Artikel-Nr.:
     C8686-29015
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     29015
EAN/GTIN:
     4001553290159
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Müllsäcke DEISS aus LDPE 120 Liter, 700x1100 mm Typ 60 transparent

Lassen Sie sich von der DEISS Qualität begeistern. DEISS Müllsäcke und Müllbeutel überzeugen durch ihre gleichbleibend hohe Qualität. Von der Auswahl der Rohstoffe bis hin zu strengen Qualitätsprüfungen haben wir immer das perfekte Endprodukt im Blick. DEISS LDPE-Müllsäcke werden aus Recycling-Polyethylen hergestellt. LDPE ist ein weiches, dehnbares Material, das aufgrund seiner Reißfestigkeit auch für sperrige und kantige Abfälle geeignet ist.

  • extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
  • LDPE aus Recycling-Polyethylen
  • geeignet für Wertstoffe, leichte Abfälle
  • typische Behälter: 120 l Reinigungswagen, Müllsackständer
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
700 x 1100 mm
Material:
Polyethylen LDPE
Farbe:
transparent
Volumen:
120 Liter
Materialstärke:
Typ 60
Zertifizierung:
Blauer Engel
Regenerat-Anteil:
98 Prozent
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, deiss müllsack 120 l 32 my transparent, abfall-säcke transparent, abfall säcke, Müllbeutel, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Müllsack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 250 Stück (ab € 0,16596* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 57,25*
€ 68,13
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 56,37*
€ 67,08
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 53,96*
€ 64,21
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 52,28*
€ 62,21
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 50,62*
€ 60,24
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 41,49*
€ 49,37
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
29044
ab € 3,77*
Ähnlich
Emil Deiss
29005
ab € 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.