Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6B4HA-4700174 Herst.-Nr.: 20021 EAN/GTIN: 4001553200219 |
| |
|
| | |
| Müllsäcke DEISS aus LDPE 35 Liter, 480x650 mm Typ 60 blau Lassen Sie sich von der DEISS Qualität begeistern. DEISS Müllsäcke und Müllbeutel überzeugen durch ihre gleichbleibend hohe Qualität. Von der Auswahl der Rohstoffe bis hin zu strengen Qualitätsprüfungen haben wir immer das perfekte Endprodukt im Blick. DEISS LDPE-Müllsäcke werden aus Recycling-Polyethylen hergestellt. LDPE ist ein weiches, dehnbares Material, das aufgrund seiner Reißfestigkeit auch für sperrige und kantige Abfälle geeignet ist. - extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
- LDPE aus Recycling-Polyethylen
- geeignet für hausmüllähnliche Abfälle, gemischter Abfall mit Nassanteil
- individuell einsetzbar
Weitere Informationen: | | Breite x Länge: | 480 x 650 mm | Material: | Polyethylen LDPE | Farbe: | blau | Volumen: | 35 Liter | Materialstärke: | Typ 60 | Regenerat-Anteil: | 98 Prozent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllsäcke blau emil deiss, abfall säcke, abfallsäcke blau, Abfallsäcke, Müllsack |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6B4HA | | | | 4 | | pro Rolle | € 9,95* | ab € 2,39* | € 3,76* | | | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,19* | ab € 5,90* | € 9,05* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 42,30* | € 56,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6B4HA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 4 Rollen ( entspricht € 15,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6B4HA | | Versand: Lager 6B4HA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6B4HA | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|