Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke DEISS aus LDPE 120 Liter, 700x1100 mm blau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Müllsäcke DEISS aus LDPE 120 Liter, 700x1100 mm blau
Müllsäcke DEISS aus LDPE 120 Liter, 700x1100 mm blau
Artikel-Nr.:
     C8686-20010
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     20010
EAN/GTIN:
     4001553200103
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Müllsäcke DEISS aus LDPE 120 Liter, 700x1100 mm blau

Lassen Sie sich von der DEISS Qualität begeistern. DEISS Müllsäcke und Müllbeutel überzeugen durch ihre gleichbleibend hohe Qualität. Von der Auswahl der Rohstoffe bis hin zu strengen Qualitätsprüfungen haben wir immer das perfekte Endprodukt im Blick. DEISS LDPE-Müllsäcke werden aus Recycling-Polyethylen hergestellt. LDPE ist ein weiches, dehnbares Material, das aufgrund seiner Reißfestigkeit auch für sperrige und kantige Abfälle geeignet ist.

  • extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
  • LDPE aus Recycling-Polyethylen
  • über 95 % Regenerat-Anteil
  • individuell einsetzbar
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
700 x 1100 mm
Material:
Polyethylen LDPE
Farbe:
blau
Volumen:
120 Liter
Regenerat-Anteil:
97 Prozent
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllsack blau 120 l emil deiss, abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, Müllbeutel, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Müllsack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 0,1108* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4,57*
€ 5,44
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 3,88*
€ 4,62
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,78*
€ 4,50
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,77*
€ 3,30
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
20002
ab € 3,24*
Ähnlich
Emil Deiss
20071
ab € 4,01334*
Ähnlich
Emil Deiss
20055
ab € 3,53*
Ähnlich
Emil Deiss
20017
ab € 5,20*
Ähnlich
Emil Deiss
20007
ab € 0,1756*
Ähnlich
Emil Deiss
20004
ab € 2,61*
Ähnlich
Emil Deiss
20304
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.