Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-DL19702 Herst.-Nr.: 19702 EAN/GTIN: 4001553600613 |
| |
|
| | |
| Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 70 Liter, 575x1000 mm Typ 60 transparent Besonders reißfeste und durchstoßsichere Müllsäcke aus Recycling-Material. PREMIUM Abfallsäcke werden aus LDPE (Hochdruck-Polyethylen) mit einem Recyclinganteil von nahezu 100% hergestellt. Dabei gelangen nur ausgesuchte Regranulate zum Einsatz. Die modernsten Fertigungsmethoden garantieren eine sehr hohe Produktqualität. Die überdurchschnittliche Durchstoß- und Reißfestigkeit stellt sicher, dass PREMIUM Produkte auch extrem hohen Anforderungen gerecht werden. Besonders geeignet in den Bereichen Gebäudereinigung, Industrie, Handwerk, HoReCa, Krankenhaus und Pflege. - gleichbleibend hohe PREMIUM Qualität
- extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
- aus Recycling-Material
- typische Behälter: 70 l Reinigungswagen, 70 l Müllsackständer
Weitere Informationen: | | Breite x Länge: | 575 x 1000 mm | Material: | Polyethylen LDPE | Farbe: | transparent | Volumen: | 70 Liter | Materialstärke: | Typ 60 | Regenerat-Anteil: | 99 Prozent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 70 l transparent, abfall-säcke transparent, abfall säcke, Abfallsäcke, Müllsack |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 158 | | | | | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 6,73* | € 9,59* | | | | | | | | | | | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 6,73* | € 9,59* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 44,83* | € 60,51* | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 76,42* | € 100,28* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 103,45* | € 135,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|