Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-217754 Herst.-Nr.: 13704 EAN/GTIN: 4001553600477 |
| |
|
| | |
| Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 70 Liter, 575x1000 mm Typ 60 gelb Besonders reißfeste und durchstoßsichere Müllsäcke aus Recycling-Material. PREMIUM Abfallsäcke werden aus LDPE (Hochdruck-Polyethylen) mit einem Recyclinganteil von nahezu 100% hergestellt. Dabei gelangen nur ausgesuchte Regranulate zum Einsatz. Die modernsten Fertigungsmethoden garantieren eine sehr hohe Produktqualität. Die überdurchschnittliche Durchstoß- und Reißfestigkeit stellt sicher, dass PREMIUM Produkte auch extrem hohen Anforderungen gerecht werden. Besonders geeignet in den Bereichen Gebäudereinigung, Industrie, Handwerk, HoReCa, Krankenhaus und Pflege. - gleichbleibend hohe PREMIUM Qualität
- extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
- aus Recycling-Material
- typische Behälter: 120 l Abfallsäckständer
Weitere Informationen: | | Breite x Länge: | 575 x 1000 mm | Material: | Polyethylen LDPE | Farbe: | gelb | Volumen: | 70 Liter | Materialstärke: | Typ 60 | Regenerat-Anteil: | 78 Prozent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 70l gelb, abfall säcke, abfall-säcke gelb, Abfallsäcke, Müllsack |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 5,21* | € 7,52* | | | | | | | | | | | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 5,22* | € 7,54* | | | | | | | | | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 5,22* | € 7,54* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 5,73* | € 8,25* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,19* | ab € 16,19* | € 23,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|