Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 70 Liter, 575x1000 mm Typ 100 rot


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 70 Liter, 575x1000 mm Typ 100 rot
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 70 Liter, 575x1000 mm Typ 100 rot
Artikel-Nr.:
     C8686-11702
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     11702
EAN/GTIN:
     4001553117029
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel

Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 70 Liter, 575x1000 mm Typ 100 rot

Besonders reißfeste und durchstoßsichere Müllsäcke aus Recycling-Material. PREMIUM Abfallsäcke werden aus LDPE (Hochdruck-Polyethylen) mit einem Recyclinganteil von nahezu 100% hergestellt. Dabei gelangen nur ausgesuchte Regranulate zum Einsatz. Die modernsten Fertigungsmethoden garantieren eine sehr hohe Produktqualität. Die überdurchschnittliche Durchstoß- und Reißfestigkeit stellt sicher, dass PREMIUM Produkte auch extrem hohen Anforderungen gerecht werden. Besonders geeignet in den Bereichen Gebäudereinigung, Industrie, Handwerk, HoReCa, Krankenhaus und Pflege.

  • gleichbleibend hohe PREMIUM Qualität
  • extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
  • aus Recycling-Material
  • typische Behälter: 70 l Reinigungswagen, 70 l Müllsackständer
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
575 x 1000 mm
Material:
Polyethylen LDPE
Farbe:
rot
Volumen:
70 Liter
Materialstärke:
Typ 100
Regenerat-Anteil:
78 Prozent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,25*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 110,94*
€ 132,02
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 110,84*
€ 131,90
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 105,77*
€ 125,87
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 102,23*
€ 121,65
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 84,25*
€ 100,26
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
11730
ab € 6,04*
Ähnlich
Emil Deiss
11705
ab € 4,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.