Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 70 Liter, 575x1000x0,07 mm blau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 70 Liter, 575x1000x0,07 mm blau
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 70 Liter, 575x1000x0,07 mm blau
Artikel-Nr.:
     6B4HA-4700138
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     10717
EAN/GTIN:
     4001553107174
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel

Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 70 Liter, 575x1000x0,07 mm blau

Besonders reißfeste und durchstoßsichere Müllsäcke aus Recycling-Material. PREMIUM Abfallsäcke werden aus LDPE (Hochdruck-Polyethylen) mit einem Recyclinganteil von nahezu 100% hergestellt. Dabei gelangen nur ausgesuchte Regranulate zum Einsatz. Die modernsten Fertigungsmethoden garantieren eine sehr hohe Produktqualität. Die überdurchschnittliche Durchstoß- und Reißfestigkeit stellt sicher, dass PREMIUM Produkte auch extrem hohen Anforderungen gerecht werden. Besonders geeignet in den Bereichen Gebäudereinigung, Industrie, Handwerk, HoReCa, Krankenhaus und Pflege.

  • gleichbleibend hohe PREMIUM Qualität
  • extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
  • aus Recycling-Material
  • typische Behälter: 70 l Reinigungswagen, 70 l Müllsackständer, Abfalleimer im öffentlichen Bereich
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
575 x 1000 mm
Material:
Polyethylen LDPE
Farbe:
blau
Volumen:
70 Liter
Materialstärke:
0,07 mm
Regenerat-Anteil:
78 Prozent
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6B4HA
unbekannt
2
pro Rolle
€ 9,95*
ab € 7,20*
€ 10,23*
19 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 62,51*
€ 82,81*
Preise: Lager 6B4HA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 10,23*
€ 12,17
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 9,86*
€ 11,73
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 9,60*
€ 11,42
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,24*
€ 11,00
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,20*
€ 8,57
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 0,288* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 20,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6B4HA
Versand: Lager 6B4HA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6B4HA
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
10708
ab € 3,05*
Ähnlich
Emil Deiss
10710
ab € 8,58*
Ähnlich
Emil Deiss
10703
ab € 100,72*
Ähnlich
Emil Deiss
10725
ab € 9,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.