Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugbandsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 700x1000+50 mm Typ 60 blau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Zugbandsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 700x1000+50 mm Typ 60 blau
Zugbandsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 700x1000+50 mm Typ 60 blau
Artikel-Nr.:
     C8686-10099
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     10099
EAN/GTIN:
     4001553100991
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Zugbandsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 700x1000+50 mm Typ 60 blau

Besonders reißfeste und durchstoßsichere Müllsäcke aus Recycling-Material. PREMIUM Zugbandsäcke werden aus LDPE (Hochdruck-Polyethylen) mit einem Recyclinganteil von nahezu 100% hergestellt. Dabei gelangen nur ausgesuchte Regranulate zum Einsatz. Die modernsten Fertigungsmethoden garantieren eine sehr hohe Produktqualität. Die überdurchschnittliche Durchstoß- und Reißfestigkeit stellt sicher, dass PREMIUM Produkte auch extrem hohen Anforderungen gerecht werden. Besonders geeignet in den Bereichen Gebäudereinigung, Industrie, Handwerk, HoReCa, Krankenhaus und Pflege.

  • gleichbleibend hohe PREMIUM Qualität
  • extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
  • aus Recycling-Material
  • typische Behälter: 120 l Abfallsackständer
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
700 x 1000 mm
Material:
Polyethylen LDPE
Farbe:
blau
Volumen:
120 Liter
Materialstärke:
Typ 60
Ausführung:
mit Zugband
Regenerat-Anteil:
90 Prozent
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120l blau deiss, abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, Müllbeutel, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Müllsack
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 8,29*
€ 9,87
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 8,09*
€ 9,63
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 7,80*
€ 9,28
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,62*
€ 9,07
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,36*
€ 8,76
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,70*
€ 6,78
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
90099
ab € 8,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.