|  |
 |
| Artikel-Nr.: C8626-4849 Herst.-Nr.: I9601 EAN/GTIN: 4060081707980 |
| | |
|
|  |  |
 | MOEDEL Hängeschild SYDNEY, 167 x 600 mm Optisch anspruchsvolles Hängeschild. Optimal für Firmen oder Werbetechniker. Einfach in der Installation. Artikeldetails: - Abdeckung entspiegelt
- silber eloxiertes Aluminium
- inkl. 2 x 1,5 m Stahlseil
- doppelseitige Beschriftung mittels Papiereinlagen
- auf Anfrage mit Bedruckung!
Weitere Informationen:  |  | HÖHE: | 167,00 mm | BREITE: | 600,00 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Wegweiser |
|  |  |
| |