Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOEDEL Hängeschild FRANKFURT, 155 x 600 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOEDEL Hängeschild FRANKFURT, 155 x 600 mm, silber
MOEDEL Hängeschild FRANKFURT, 155 x 600 mm, silber
MOEDEL Hängeschild FRANKFURT, 155 x 600 mm, silber
MOEDEL Hängeschild FRANKFURT, 155 x 600 mm, silber
MOEDEL Werk II, 92224 Amberg
Artikel-Nr.:
     C8626-1791
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     I2141
EAN/GTIN:
     4060081703258
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängeschilder
moedel hängeschild
hängeschilder

MOEDEL Hängeschild FRANKFURT, 155 x 600 mm, silber

Optisch anspruchsvolles Hängeschild. Optimal für Firmen oder Werbetechniker. Einfach in der Installation.

Artikeldetails:

  • silber eloxiertes Aluminium
  • Abdeckung entspiegelt
  • inkl. 2 x 1,5 m Stahlseil und Pressösen
  • zum selbst beschriften (doppelseitig)
Weitere Informationen:
HÖHE:
155,00 mm
BREITE:
600,00 mm
Weitere Suchbegriffe: Wegweiser
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,16*
€ 104,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,33*
€ 100,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,76*
€ 92,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.