Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOEDEL Hängeschild ROM, Aluminium, 151 x 600 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOEDEL Hängeschild ROM, Aluminium, 151 x 600 mm, silber
MOEDEL Hängeschild ROM, Aluminium, 151 x 600 mm, silber
MOEDEL Hängeschild ROM, Aluminium, 151 x 600 mm, silber
MOEDEL Hängeschild ROM, Aluminium, 151 x 600 mm, silber
MOEDEL Werk II, 92224 Amberg
Artikel-Nr.:
     C8626-10595
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     I3942
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hängeschilder
moedel hängeschild
hängeschilder

MOEDEL Hängeschild ROM, Aluminium, 151 x 600 mm, silber

Optisch anspruchsvolles Hängeschild. Optimal für Firmen oder Werbetechniker. Einfach in der Installation.

Artikeldetails:

  • silber eloxierter Aluminiumrahmen
  • doppelseitig Aluminiumverbundplatten jeweils 3 mm
  • inkl. 2 x 1,5 m Stahlseil
  • auf Anfrage mit Bedruckung!
Weitere Informationen:
HÖHE:
151,00 mm
BREITE:
600,00 mm
Weitere Suchbegriffe: Wegweiser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,61*
€ 110,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,64*
€ 104,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.