Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VSZ7X500, Staubsauger mit Beutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VSZ7X500, Staubsauger mit Beutel
VSZ7X500, Staubsauger mit Beutel
VSZ7X500, Staubsauger mit Beutel
VSZ7X500, Staubsauger mit Beutel
Artikel-Nr.:
     C8574-VSZ7X500
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     VSZ7X500
EAN/GTIN:
     4242003941553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Leistung quattroPower Technology: Siemens Hochleistungstechnologie für hervorragende Reinigungsergebnisse bei geringem Energieverbrauch Der PowerProtect Staubbeutel gewährleistet hohe Leistung, wenn sich der Beutel füllt. Minimiert Staubbeutelwechsel und spart Folgekosten. Für bis zu 60%*** mehr Saugleistung und beste Reinigungsleistung des Staubsaugers empfehlen wir den Einsatz der PowerProtect Staubbeutel (Ersatzteilnummer: 00577549) Superleise dank activeSound Control mit mehrlagiger Geräuschdämmung, geräuschoptimierter Luftführung und geräusch- sowie vibrationsreduziertem Motor Betriebsgeräusch: 69 dB dB(A) Hygiene allergyPlus Filter: Ausgezeichnet für Allergiker. Ersatzstaubbeutel: Typ G ALL Komfort Umschaltbare geräuschoptimierte Rollendüse mit Clip-Verschluss Hartbodendüse speziell entwickelt für die Tiefenreinigung von Böden mit Fugen und Ritzen wie z.B. Fliesen und Dielenböden. Geeignet für die schonende Parkettreinigung XXL-Polsterdüse zur schnellen Reinigung von Polstermöbeln, ideal zum Entfernen von Tierhaaren Möbelpinsel Clip-Halterung zur Befestigung von Kleinzubehör am Rohr Teleskoprohr mit Clip-Verschluss Ergo Premium Handgriff für müheloses Staubsaugen XXL-Staubbeutelvolumen: minimiert Staubbeutelwechsel und spart Folgekosten Aktionsradius: 15 m Automatischer Kabeleinzug Elektronische Saugkraftregulierung mit Drehregler Elektrische Filterwechselanzeige 4 Soft-Lenkrollen für maximale Wendigkeit und Schonung harter Fußbodenbeläge Park- und Abstellhilfe Gewicht: 6.1 kg (ohne Saugzubehör) Zusatzinformationen Die Messungen und Berechnungen der Werte basieren auf der Verordnung (EU) Nr. 666/2013. Alle in dieser Verordnung nicht genauer beschriebenen Mess- und Berechnungsmethoden werden auf Basis der EN 60312-1:2017 ausgeführt. *** Saugleistung bei teilgefülltem Beutel (400 g) im Vergleich zu Siemens / Bosch Typ G Staubbeuteln ohne PowerProtect Technologie, getestet in einem Gerät der Baureihe BSGL5… / VZ5… ***** Messungen durchgeführt nach DIN EN 60312-1:2017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,58*
€ 367,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,75*
€ 365,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,24*
€ 352,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,47*
€ 332,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,80*
€ 287,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.