Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LR97CBS20, Deckenlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LR97CBS20, Deckenlüfter
LR97CBS20, Deckenlüfter
LR97CBS20, Deckenlüfter
LR97CBS20, Deckenlüfter
LR97CBS20, Deckenlüfter
LR97CBS20, Deckenlüfter
LR97CBS20, Deckenlüfter
LR97CBS20, Deckenlüfter
LR97CBS20, Deckenlüfter
LR97CBS20, Deckenlüfter
LR97CBS20, Deckenlüfter
LR97CBS20, Deckenlüfter
LR97CBS20, Deckenlüfter
LR97CBS20, Deckenlüfter
LR97CBS20, Deckenlüfter
LR97CBS20, Deckenlüfter
LR97CBS20, Deckenlüfter
LR97CBS20, Deckenlüfter
LR97CBS20, Deckenlüfter
LR97CBS20, Deckenlüfter
Artikel-Nr.:
     C8574-LR97CBS20
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     LR97CBS20
EAN/GTIN:
     4242003831663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Decken-Abzugshaube
Deckenabzugshaube
Deckenhaube
Gastronomie-Zentralhaube
Bauform 90 cm Für Deckenmontage über Kochinseln Betriebsart und Leistung Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Abluftleistung nach EN 61591: Max. Normalstufe:458m³/h Intensivstufe:798 m³/h Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe:56dB(A) re 1 pW Intensivstufe:68 dB(A) re 1 pW Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb:422m³/h Intensivstufe:565m³/h Geräuschwerte Umluft:  Max. Normalstufe:63dB(A) re 1 pW Intensivstufe:69 dB(A) re 1 pW 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen Intensivstufe mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Design Randabsaugung Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl Filterabdeckung aus Glas Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas Umwelt und Sicherheit Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34.7 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: E* Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB Komfort Konnektivität: cookConnect System (mit passendem Kochfeld) Fernstart und Fernüberwachung für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist) Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich Luftgütesensor climateControl: lässt den Dunstabzug automatisch die Leistungsstufen regulieren Vollautomatischer Dunstabzug Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 726 lux Farbtemperatur: 3500 K Elektronische Steuerung über Fernbedienung Infrarot-Fernbedienung Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar iQdrive Motor - leiser und leistungsstarker Motor Doppelflutiges Hochleistungsgebläse Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich Maße Gerätemaße (BxT): 900 x 500 mm Einbaumaße (HxBxT): 299 x 888 x 487 mm Technische Informationen Gesamtanschlusswert: 174 W Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker Abluftstutzen ø 150 mm Deckenlüftung Weiß 90 cm Deckenlüftung, Weiß Dimm-Funktion softLight
Weitere Informationen:
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Art der Luftführung:
umrüstbar
Anschlusswert:
174 W
Gesamthöhe:
300 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
500 mm
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
459 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
422 m³/h
Geräuschemission:
56 dB(A) re 1 pW
Beleuchtungsart:
sonstige
Durchmesser des Abluftstutzens:
150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.449,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.449,21*
€ 1.724,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.436,20*
€ 1.709,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.365,46*
€ 1.624,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.321,89*
€ 1.573,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.269,35*
€ 1.510,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.