Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LR97CAQ50, Deckenlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LR97CAQ50, Deckenlüfter
LR97CAQ50, Deckenlüfter
LR97CAQ50, Deckenlüfter
LR97CAQ50, Deckenlüfter
LR97CAQ50, Deckenlüfter
LR97CAQ50, Deckenlüfter
LR97CAQ50, Deckenlüfter
LR97CAQ50, Deckenlüfter
LR97CAQ50, Deckenlüfter
LR97CAQ50, Deckenlüfter
LR97CAQ50, Deckenlüfter
LR97CAQ50, Deckenlüfter
LR97CAQ50, Deckenlüfter
LR97CAQ50, Deckenlüfter
LR97CAQ50, Deckenlüfter
LR97CAQ50, Deckenlüfter
LR97CAQ50, Deckenlüfter
LR97CAQ50, Deckenlüfter
Artikel-Nr.:
     C8574-LR97CAQ50
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     LR97CAQ50
EAN/GTIN:
     4242003834015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Decken-Abzugshaube
Deckenabzugshaube
Deckenhaube
Gastronomie-Abzugshaube
Bauform 90 cm Für Deckenmontage über Kochinseln Design Filterabdeckung aus Edelstahl Randabsaugung Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl Betriebsart und Leistung Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe:458m³/h Intensivstufe:798 m³/h Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe:56dB(A) re 1 pW Intensivstufe:68 dB(A) re 1 pW Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb:422m³/h Intensivstufe:565m³/h Geräuschwerte Umluft:  Max. Normalstufe:63dB(A) re 1 pW Intensivstufe:69 dB(A) re 1 pW 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen Intensivstufe mit automatischer Rückstellung Umwelt und Sicherheit Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: E* Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB Komfort cookConnect System (mit passendem Kochfeld) Fernstart und Fernüberwachung für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist) Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modul Dimm-Funktion softLight Beleuchtungsstärke: 659 lux Farbtemperatur: 3500 K Elektronische Steuerung über Fernbedienung Infrarot-Fernbedienung Automatischer Gebläsenachlauf Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar iQdrive Motor - leiser und leistungsstarker Motor Doppelflutiges Hochleistungsgebläse Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich Maße Gerätemaße (BxT): 900 x 500 mm Einbaumaße (HxBxT): 299 x 888 x 487 mm Technische Informationen Gesamtanschlusswert: 174 W Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker Deckenlüftung Edelstahl 90 cm Deckenlüftung, Edelstahl Abluftstutzen ø 150 mm
Weitere Informationen:
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Art der Luftführung:
umrüstbar
Anschlusswert:
174 W
Breite:
900 mm
Tiefe:
500 mm
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
459 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
422 m³/h
Geräuschemission:
56 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:
150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.225,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.386,60*
€ 1.650,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.370,07*
€ 1.630,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.306,89*
€ 1.555,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.268,39*
€ 1.509,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.225,19*
€ 1.457,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.