Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LI99SA684, Flachschirmhaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LI99SA684, Flachschirmhaube
LI99SA684, Flachschirmhaube
LI99SA684, Flachschirmhaube
LI99SA684, Flachschirmhaube
LI99SA684, Flachschirmhaube
LI99SA684, Flachschirmhaube
LI99SA684, Flachschirmhaube
LI99SA684, Flachschirmhaube
LI99SA684, Flachschirmhaube
LI99SA684, Flachschirmhaube
LI99SA684, Flachschirmhaube
LI99SA684, Flachschirmhaube
LI99SA684, Flachschirmhaube
LI99SA684, Flachschirmhaube
LI99SA684, Flachschirmhaube
LI99SA684, Flachschirmhaube
LI99SA684, Flachschirmhaube
LI99SA684, Flachschirmhaube
LI99SA684, Flachschirmhaube
LI99SA684, Flachschirmhaube
Artikel-Nr.:
     C8574-LI99SA684
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     LI99SA684
EAN/GTIN:
     4242003880302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
dunstabzugshaube siemens 90 cm
dunstabzug
Bauform 90 cm 90 cm Flachschirmhaube, Edelstahl Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig Design Komfort Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung mit Filterwechselanzeige 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Luftsensor Ausstattung Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul Dimm-Funktion softLight Farbtemperatur: 3500 K Beleuchtungsstärke: 355 lux Boost-Funktion Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter Betriebsart und Leistung Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe:503m³/h Intensivstufe:959 m³/h Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe:57dB(A) re 1 pW Intensivstufe:71 dB(A) re 1 pW Geräusch min./max. Normalstufe: 42/57 dB Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:   Lüfterleistung: Max. Normalstufe:500m³/h Intensivstufe:811m³/h   Geräuschwerte:  Max. Normalstufe:63dB(A) re 1 pW Intensivstufe:74 dB(A) re 1 pW 1 doppelflutiges Gebläse. iQdrive Motor - leiser und leistungsstarker Motor iQdrive Motor - leiser und leistungsstarker Motor Planungs- und Installationsinformation Schnellmontagebefestigung Gerätemaße (HxBxT): 378 x 898 x 290 mm Einbaumaße (HxBxT): 337 x 524 x 290 mm Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Lieferung mit Rückstauklappe Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker touchSlider-Bedienung Umwelt und Sicherheit Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 40.9 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Gesamtanschlusswert: 266 W
Weitere Informationen:
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Art der Luftführung:
umrüstbar
Anschlusswert:
266 W
Breite:
898 mm
Tiefe:
290 mm
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
503 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
500 m³/h
Geräuschemission:
57 dB(A) re 1 pW
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser des Abluftstutzens:
120 mm | 150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: siemens dunstabzug
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 750,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 857,50*
€ 1.020,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 840,48*
€ 1.000,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 788,11*
€ 937,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 767,71*
€ 913,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 750,56*
€ 893,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.