Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LI67SA271, Flachschirmhaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LI67SA271, Flachschirmhaube
LI67SA271, Flachschirmhaube
LI67SA271, Flachschirmhaube
LI67SA271, Flachschirmhaube
LI67SA271, Flachschirmhaube
LI67SA271, Flachschirmhaube
LI67SA271, Flachschirmhaube
LI67SA271, Flachschirmhaube
LI67SA271, Flachschirmhaube
LI67SA271, Flachschirmhaube
LI67SA271, Flachschirmhaube
LI67SA271, Flachschirmhaube
LI67SA271, Flachschirmhaube
LI67SA271, Flachschirmhaube
LI67SA271, Flachschirmhaube
LI67SA271, Flachschirmhaube
LI67SA271, Flachschirmhaube
LI67SA271, Flachschirmhaube
Artikel-Nr.:
     C8574-LI67SA271
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     LI67SA271
EAN/GTIN:
     4242003880159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
dunstabzugshaube siemens 60 cm
dunstabzug
Bauform 60 cm 60 cm Flachschirmhaube, Edelstahl Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit) Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig Design Komfort touchControl-Bedienung mit Filterwechselanzeige Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung mit Filterwechselanzeige Elektronische Steuerung touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige Elektronische Steuerung über touchControl Bedienung mit Filterwechselanzeige touchControl-Bedienung 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Ausstattung Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul Dimm-Funktion softLight Farbtemperatur: 3500 K Beleuchtungsstärke: 294 lux Boost-Funktion Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter Betriebsart und Leistung Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe:392m³/h Intensivstufe:717 m³/h Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe:53dB(A) re 1 pW Intensivstufe:68 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 53 dB dB(A) re 1 pW Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB 2 einflutig stehend. iQdrive Motor - leiser und leistungsstarker Motor iQdrive Motor - leiser und leistungsstarker Motor Planungs- und Installationsinformation Schnellmontagebefestigung Gerätemaße (HxBxT): 426 x 598 x 290 mm Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker mit Griffleiste Umwelt und Sicherheit Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.8 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Gesamtanschlusswert: 144 W
Weitere Informationen:
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Art der Luftführung:
umrüstbar
Anschlusswert:
144 W
Breite:
598 mm
Tiefe:
290 mm
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
392 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
358 m³/h
Geräuschemission:
53 dB(A) re 1 pW
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser des Abluftstutzens:
120 mm | 150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: siemens dunstabzug
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 541,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,80*
€ 755,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,82*
€ 732,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,02*
€ 702,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,22*
€ 679,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,40*
€ 644,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
LZ10ITP00
ab € 242,93*
Zubehör
Siemens
LZ11ITD11
ab € 336,62*
Zubehör
Siemens
LZ11IXB16
ab € 58,99*
Zubehör
Siemens
LZ11IXC16
ab € 210,25*
Zubehör
Siemens
LZ46600
ab € 119,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.