Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LI64LA521, Flachschirmhaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LI64LA521, Flachschirmhaube
LI64LA521, Flachschirmhaube
LI64LA521, Flachschirmhaube
LI64LA521, Flachschirmhaube
LI64LA521, Flachschirmhaube
LI64LA521, Flachschirmhaube
LI64LA521, Flachschirmhaube
LI64LA521, Flachschirmhaube
LI64LA521, Flachschirmhaube
LI64LA521, Flachschirmhaube
LI64LA521, Flachschirmhaube
LI64LA521, Flachschirmhaube
LI64LA521, Flachschirmhaube
LI64LA521, Flachschirmhaube
LI64LA521, Flachschirmhaube
LI64LA521, Flachschirmhaube
LI64LA521, Flachschirmhaube
LI64LA521, Flachschirmhaube
Artikel-Nr.:
     C8574-LI64LA521
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     LI64LA521
EAN/GTIN:
     4242003880067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
dunstabzugshaube siemens 60 cm
dunstabzug
Bauform 60 cm 60 cm Flachschirmhaube, Silbermetallic Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit) Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt Design Komfort Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges Wippenschalter 3 Leistungsstufen Ausstattung Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul Farbtemperatur: 3500 K Beleuchtungsstärke: 131 lux Kassette mit Alurahmen Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Betriebsart und Leistung Abluftleistung nach EN 61591: max. 389 m³/h Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 67 dB dB(A) re 1 pW Geräusch min./max. Normalstufe: 59/67 dB 1 einflutig liegend. Kondensatormotor Kondensatormotor Planungs- und Installationsinformation Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich) Umwelt und Sicherheit Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 40.3 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: C* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Gesamtanschlusswert: 108 W
Weitere Informationen:
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Art der Luftführung:
umrüstbar
Anschlusswert:
108 W
Breite:
598 mm
Tiefe:
290 mm
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
388 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
257 m³/h
Geräuschemission:
67 dB(A) re 1 pW
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser des Abluftstutzens:
120 mm | 150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: siemens dunstabzug
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,26*
€ 224,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,81*
€ 221,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,29*
€ 213,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,99*
€ 204,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,19*
€ 183,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.