Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC96BBM50, Wandesse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC96BBM50, Wandesse
LC96BBM50, Wandesse
LC96BBM50, Wandesse
LC96BBM50, Wandesse
LC96BBM50, Wandesse
LC96BBM50, Wandesse
LC96BBM50, Wandesse
LC96BBM50, Wandesse
LC96BBM50, Wandesse
LC96BBM50, Wandesse
LC96BBM50, Wandesse
LC96BBM50, Wandesse
LC96BBM50, Wandesse
Artikel-Nr.:
     C8574-LC96BBM50
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     LC96BBM50
EAN/GTIN:
     4242003804933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Gastronomie-Wandhaube
Kastenhaube
Bauform Wand-Esse, 90 cm Betriebsart und Leistung Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe:372m³/h Intensivstufe:604 m³/h Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe:60dB(A) re 1 pW Intensivstufe:70 dB(A) re 1 pW Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:   Lüfterleistung: Max. Normalstufe:337m³/h Intensivstufe:441m³/h   Geräuschwerte:  Max. Normalstufe:70dB(A) re 1 pW Intensivstufe:74 dB(A) re 1 pW Komfort Elektronische Steuerung touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Doppelflutiges Hochleistungsgebläse Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Design Box-Design Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 214 lux Farbtemperatur: 3500 K Umwelt und Sicherheit Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 48.5 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: C* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB Maße Für Wandmontage über Kochstellen Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 900 x 500 mm Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 900 x 500 mm Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset(HxBxT): 703 x 900 x 500mm - Montage auf Außenkanal 833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal Gesamtanschlusswert: 220 W Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker Lieferung mit Rückstauklappe Technische Info Mindestabsicherung: 10 A. Spannung 220 - 240 V. Frequenz 50 Hz.
Weitere Informationen:
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Lage des Gebläses:
Motor im Kamin
Art der Luftführung:
umrüstbar
Anschlusswert:
220 W
Höhe des Kamins:
583-912 mm | 583-1022 mm
Höhe der Haube:
53 mm
Gesamthöhe:
53 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
500 mm
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
372 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
337 m³/h
Geräuschemission:
60 dB(A) re 1 pW
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser des Abluftstutzens:
120 mm | 150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 386,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,04*
€ 542,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,13*
€ 539,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,37*
€ 515,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,01*
€ 498,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,34*
€ 459,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.