Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC91KWV60, Wandesse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC91KWV60, Wandesse
LC91KWV60, Wandesse
LC91KWV60, Wandesse
LC91KWV60, Wandesse
LC91KWV60, Wandesse
LC91KWV60, Wandesse
LC91KWV60, Wandesse
LC91KWV60, Wandesse
LC91KWV60, Wandesse
LC91KWV60, Wandesse
LC91KWV60, Wandesse
LC91KWV60, Wandesse
LC91KWV60, Wandesse
LC91KWV60, Wandesse
LC91KWV60, Wandesse
LC91KWV60, Wandesse
LC91KWV60, Wandesse
LC91KWV60, Wandesse
LC91KWV60, Wandesse
LC91KWV60, Wandesse
Artikel-Nr.:
     C8574-LC91KWV60
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     LC91KWV60
EAN/GTIN:
     4242003761069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
SmartHome Dunstabzugshaube
siemens dunstabzug
Bauform Schrägesse Schwarz 90 cm 89 cm Wand-Esse, Schwarz Betriebsart und Leistung Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Für Umluftbetrieb wird ein Standard-Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluft Set (Sonderzubehör) benötigt Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe:525m³/h Intensivstufe:991 m³/h Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe:58dB(A) re 1 pW Intensivstufe:71 dB(A) re 1 pW Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb:497m³/h Intensivstufe:781m³/h Geräuschwerte Umluft:  Max. Normalstufe:68dB(A) re 1 pW Intensivstufe:79 dB(A) re 1 pW PowerBoost Stellung 2Abzugsbereiche: Vorder-und Unterseite Komfort Luftgütesensor climateControl Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter touchSlider-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit LED-Anzeige, 2x7-Segment-Anzeige Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Doppelflutiges Hochleistungsgebläse Boost-Funktion Innenrahmen, reinigungsfreundlich Fernstart und Fernüberwachung Fernstart und Fernüberwachung für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist) Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich cookConnect System (mit passendem Kochfeld) cookConnect System mit vollautomatischem Lüfterbetrieb, cookConnect System Design Schräg-Esse Randabsaugung Filterabdeckung aus Glas Glasscheibe: schwarz bedruckt softLight Dimm-Funktion Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 519 lux Farbtemperatur: 3500 K Umwelt und Sicherheit Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38.5 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* iQdrive Motor - leiser und leistungsstarker Motor Maße Für Wandmontage über Kochstellen Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaße Abluft (HxBxT): 930-1200 x 890 x 499 mm Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 890 x 499 mm Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 990-1260 x 890 x 499mm Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT): 1120 x 890 x 499mm - Montage auf Außenkanal 1190-1460 x 890 x 499 mm - Montage auf Innenkanal Gesamtanschlusswert: 266 W
Weitere Informationen:
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Art der Luftführung:
umrüstbar
Anschlusswert:
266 W
Höhe der Haube:
323 mm
Gesamthöhe:
323 mm
Breite:
890 mm
Tiefe:
499 mm
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
525 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
402 m³/h
Geräuschemission:
58 dB(A) re 1 pW
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser des Abluftstutzens:
120 mm | 150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: dunstabzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.220,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.428,10*
€ 1.699,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.387,08*
€ 1.650,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.308,50*
€ 1.557,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.264,54*
€ 1.504,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.220,24*
€ 1.452,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.