Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC66BBM50, Wandesse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC66BBM50, Wandesse
LC66BBM50, Wandesse
LC66BBM50, Wandesse
LC66BBM50, Wandesse
LC66BBM50, Wandesse
LC66BBM50, Wandesse
LC66BBM50, Wandesse
LC66BBM50, Wandesse
LC66BBM50, Wandesse
LC66BBM50, Wandesse
LC66BBM50, Wandesse
LC66BBM50, Wandesse
LC66BBM50, Wandesse
Artikel-Nr.:
     C8574-LC66BBM50
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     LC66BBM50
EAN/GTIN:
     4242003811078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Gastronomie-Wandhaube
Kastenhaube
Bauform Wand-Esse, 60 cm Betriebsart und Leistung Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig Max. Förderleistung: 605 m3/h Abluftleistung nach EN 61591: max. 605 m³/h Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe:368m³/h Intensivstufe:605 m³/h Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe:60dB(A) re 1 pW Intensivstufe:69 dB(A) re 1 pW Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:   Lüfterleistung: Max. Normalstufe:337m³/h Intensivstufe:441m³/h   Geräuschwerte:  Max. Normalstufe:70dB(A) re 1 pW Intensivstufe:74 dB(A) re 1 pW Komfort Elektronische Steuerung touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Doppelflutiges Hochleistungsgebläse Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Design Box-Design Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 242 lux Farbtemperatur: 3500 K Umwelt und Sicherheit Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 48.1 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Maße Für Wandmontage über Kochstellen Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 600 x 500 mm Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 600 x 500 mm Gerätemaße Umluft mit cleanAir Plus Umuft Set (HxBxT): 703 x 600 x 500mm - Montage auf Außenkanal 833-1163 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal Gesamtanschlusswert: 220 W Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker Lieferung mit Rückstauklappe
Weitere Informationen:
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Lage des Gebläses:
Motor im Kamin
Art der Luftführung:
umrüstbar
Anschlusswert:
220 W
Höhe des Kamins:
583-912 mm | 583-1022 mm
Höhe der Haube:
53 mm
Gesamthöhe:
53 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
500 mm
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
368 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
337 m³/h
Geräuschemission:
60 dB(A) re 1 pW
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser des Abluftstutzens:
120 mm | 150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 363,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,43*
€ 506,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,09*
€ 502,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,30*
€ 478,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,65*
€ 464,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,07*
€ 432,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.