Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC65KDK60, Wandesse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC65KDK60, Wandesse
LC65KDK60, Wandesse
LC65KDK60, Wandesse
LC65KDK60, Wandesse
LC65KDK60, Wandesse
LC65KDK60, Wandesse
LC65KDK60, Wandesse
LC65KDK60, Wandesse
LC65KDK60, Wandesse
LC65KDK60, Wandesse
LC65KDK60, Wandesse
LC65KDK60, Wandesse
LC65KDK60, Wandesse
LC65KDK60, Wandesse
Artikel-Nr.:
     C8574-LC65KDK60
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     LC65KDK60
EAN/GTIN:
     4242003936580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
siemens dunstabzug
dunstabzug
Design: Schräg-Esse Wandmontage Glasscheibe: schwarz bedruckt Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt Wichtigste Eigenschaften: Kondensatormotor Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen Farbtemperatur: 4000 K Beleuchtungsstärke: 127 lux 1 Metallfettfilter Komfortfunktionen: Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung, hintergrundbeleuchtet 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 5 Min. Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter Komfort bei der Reinigung: Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen. Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Leistung Abluft: Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen: Leistungsstufe 1: Lüfterleistung:220 m3/h; Geräuschwert 46 dB(A) re1pW Leistungsstufe 2: Lüfterleistung:315 m3/h; Geräuschwert 53 dB  (A) re1pW Leistungsstufe 3: Lüfterleistung:430 m3/h; Geräuschwert 60 dB  (A) re1pW Intensivstufe 1: Lüfterleistung:550 m3/h; Geräuschwert 65 dB  (A) re1pW Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43.8 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: E* Leistung Umluft: Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem standardmäßigen Umluftset (als optionales Zubehör erhältlich) folgende Werte erreichen: Leistungsstufe 1: Lüfterleistung215 m3/h; Geräuschwert 51 dB(A) re1pW Leistungsstufe 2: Lüfterleistung300 m3/h; Geräuschwert 61 dB(A) re1pW Leistungsstufe 3: Lüfterleistung445 m3/h ; Geräuschwert 69 dB(A) re1pW Intensivstufe 1: Lüfterleistung550 m3/h; Geräuschwert 72 dB (A) re1pW Technische Daten und Nachhaltigkeit: Angaben zum Verbrauch: Gesamtanschlusswert: 223 W Spannung: 220 - 240 V Informationen zur Planung und Installation: Gerätemaße Abluft (HxBxT): 690-900 x 590 x 325 mm Gerätemaße Umluft (HxBxT): 720-975 x 590 x 325 mm Abluftstutzen Ø 150 mm Länge Anschlusskabel: 1.5 m mit Stecker Lieferung mit Rückstauklappe
Weitere Informationen:
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Art der Luftführung:
umrüstbar
Anschlusswert:
223 W
Höhe der Haube:
325 mm
Gesamthöhe:
325 mm
Breite:
590 mm
Tiefe:
325 mm
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
430 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
445 m³/h
Geräuschemission:
60 dB(A) re 1 pW
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser des Abluftstutzens:
150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,06*
€ 374,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,41*
€ 367,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,90*
€ 348,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,60*
€ 338,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,83*
€ 313,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.