| |
|
| Artikel-Nr.: C8574-CD714GXB1 Herst.-Nr.: CD714GXB1 EAN/GTIN: 4242003901021 |
| | |
|
| | |
| Backofentyp und Heizart Kompaktdampfgarer mit 4 Beheizungsarten: Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen Temperaturregelung von 30 °C - 100 °C Garraumvolumen: 38 l Zubehörträger / Auszugssystem: Einschubebenen: 3 Design touchControl-Bedienung Garraum: Edelstahl Reinigung Vollglas-Innentür Komfort Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa) TFT-Full-Touchdisplay Elektronik-Uhr Optische Aufheizkontrolle elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle Klapptür, Backofentür mit Soft Close, gedämpftes Öffnen gedämpftes Öffnen cookControl Plus abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung Leeranzeige Wassertank Interne Dampferzeugung Kühlgebläse Home Connect Zubehör 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe L, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 1 x Schwamm Umwelt und Sicherheit Sehr geringe Fenstertemperatur Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Starttaste Türkontaktschalter Technische Info Länge des Anschlusskabels: 150 cm Nennspannung: 220 - 240 V Gesamtanschlusswert Elektro: 1.75 kW Maße Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548mm Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“ |
| | |
| | | |
| | | |
| |