| |
|
| Artikel-Nr.: C8574-CD634GAS0 Herst.-Nr.: CD634GAS0 EAN/GTIN: 4242003833254 |
| | |
|
| | |
| Backofentyp und Heizart Kompaktdampfgarer mit folgenden Beheizungsarten: Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen Temperaturregelung von 30 °C - 100 °C Garraumvolumen: 38 l Zubehörträger / Auszugssystem: Einschubebenen: 3 Design Drehwähler Garraum: Edelstahl Reinigung Vollglas-Innentür Komfort TFT- Display Elektronik-Uhr Optische Aufheizkontrolle elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle cookControl cookControl 20 Programme Klapptür, Backofentür mit Soft Close, gedämpftes Öffnen Backofengriff aus Aluminium cookControl: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen. abschaltbar, Garraumbeleuchtung Wassertank mit 1.3 l Leeranzeige Wassertank Interne Dampferzeugung Kühlgebläse Zubehör 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe L, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 1 x Schwamm Umwelt und Sicherheit Sehr geringe Fenstertemperatur Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Starttaste Türkontaktschalter Technische Info Länge des Anschlusskabels: 150 cm Nennspannung: 220 - 240 V Gesamtanschlusswert Elektro: 1.75 kW Maße Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548mm Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“ Um die technische und optische Kompatilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie IQ700 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten. |
| | |
| | | |
| | | |
| |