Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D95BMP5N0, Wandesse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D95BMP5N0, Wandesse
D95BMP5N0, Wandesse
D95BMP5N0, Wandesse
D95BMP5N0, Wandesse
D95BMP5N0, Wandesse
D95BMP5N0, Wandesse
D95BMP5N0, Wandesse
D95BMP5N0, Wandesse
D95BMP5N0, Wandesse
D95BMP5N0, Wandesse
D95BMP5N0, Wandesse
Artikel-Nr.:
     C8573-D95BMP5N0
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     D95BMP5N0
EAN/GTIN:
     4242004234906
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Kamin Dunstabzugshaube
dunstabzugshaube neff 90 cm
Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 33.8 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Geräusch min./max. Normalstufe: 45/55 dB Bauform Design Betriebsart und Leistung Betriebsart und Bedienung Leistung Umwelt und Sicherheit Komfort Maße Technische Informationen Wandesse Edelstahl 90 cm 90 cm Wandesse, Edelstahl Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig Für Wandmontage über Kochstellen Einfache Montage durch EASY-Befestigungssystem TouchControl Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung TouchControl mit 2x7-Segment-Anzeige Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über TouchControl mit 2x7-Segment-Anzeige TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 2x7-Segment-Anzeige 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige Aerodynamisch optimierter Innenrahmen, reinigungsfreundlich Dimm-Funktion Softlight AirFresh Intervall-Lüftung SilenceTaste Efficient Drive Motortechnologie - leiser und energieeffizienter Motor Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 359 lux Farbtemperatur: 3500 K Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter Filterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb427m³/h Intensivstufe702 m³/h Abluftleistung nach EN 61591: max. 702 m³/h Max. Lüfterleistung 427 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe:427m³/h Intensivstufe:702 m³/h Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset(HxBxT): 689 x 898 x 500mm - Montage auf Außenkanal 795-1139 x 898 x 500 mm - Montage auf Innenkanal Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 55 dB dB(A) re 1 pW Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe:55dB(A) re 1 pW Intensivstufe:66 dB(A) re 1 pW Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Lieferung mit Rückstauklappe Max. Förderleistung: 702 m3/h Gerätemaße Abluft (HxBxT): 614-954 x 898 x 500 mm Gerätemaße Umluft (HxBxT): 614-1064 x 898 x 500 mm Gesamtanschlusswert: 145 W Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker Spannung: 220 - 240 V Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:   Lüfterleistung: Max. Normalstufe:343m³/h Intensivstufe:442m³/h   Geräuschwerte:  Max. Normalstufe:66dB(A) re 1 pW Intensivstufe:70 dB(A) re 1 pW
Weitere Informationen:
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Lage des Gebläses:
Motor im Kamin
Art der Luftführung:
umrüstbar
Anschlusswert:
145 W
Höhe des Kamins:
582-908 mm | 568-1018 mm
Höhe der Haube:
46 mm
Gesamthöhe:
46 mm
Breite:
898 mm
Tiefe:
500 mm
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
427 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
343 m³/h
Geräuschemission:
55 dB(A) re 1 pW
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser des Abluftstutzens:
120 mm | 150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: dunstabzug, neff dunstabzug
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 592,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 697,37*
€ 829,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,00*
€ 811,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,41*
€ 772,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,67*
€ 744,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,19*
€ 704,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.