Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D92BBC0N0, Wandesse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D92BBC0N0, Wandesse
D92BBC0N0, Wandesse
D92BBC0N0, Wandesse
D92BBC0N0, Wandesse
D92BBC0N0, Wandesse
D92BBC0N0, Wandesse
D92BBC0N0, Wandesse
D92BBC0N0, Wandesse
D92BBC0N0, Wandesse
D92BBC0N0, Wandesse
Artikel-Nr.:
     C8573-D92BBC0N0
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     D92BBC0N0
EAN/GTIN:
     4242004223023
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Kamin Dunstabzugshaube
dunstabzugshaube neff 90 cm
Bauform 90 cm Wandesse Für Wandmontage über Kochstellen Umwelt und Sicherheit Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53.1 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: E* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: D* Betriebsart und Leistung Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig Abluftleistung nach EN 61591: max. 365 m³/h Geräusch min./max. Normalstufe: 49/64 dB Geräusch bei max. Normalbetrieb 365m³/h: 51 dB (A), entspricht 64 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13 Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb:240m³/h Geräuschwerte Umluft:  Max. Normalstufe:65 dB(A) re 1 pW Komfort Drucktasten 3 Leistungsstufen Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul Farbtemperatur: 3500 K Beleuchtungsstärke: 91 lux Doppelflutiges Hochleistungsgebläse Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Maße Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 900 x 500 mm Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 900 x 500 mm Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset(HxBxT): 703 x 900 x 500mm - Montage auf Außenkanal 833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Technische Informationen Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker Gesamtanschlusswert: 100 W
Weitere Informationen:
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Lage des Gebläses:
Motor im Kamin
Art der Luftführung:
umrüstbar
Anschlusswert:
100 W
Höhe des Kamins:
583-912 mm | 583-1022 mm
Höhe der Haube:
53 mm
Gesamthöhe:
53 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
500 mm
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
365 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
240 m³/h
Geräuschemission:
64 dB(A) re 1 pW
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser des Abluftstutzens:
120 mm | 150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: dunstabzug, neff dunstabzug
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 307,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,43*
€ 438,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,18*
€ 430,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,05*
€ 409,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,19*
€ 396,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,29*
€ 365,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Constructa-Neff
Z50XXP0X0
ab € 192,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.