Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D88IAN2S0, Wandesse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D88IAN2S0, Wandesse
D88IAN2S0, Wandesse
D88IAN2S0, Wandesse
D88IAN2S0, Wandesse
D88IAN2S0, Wandesse
D88IAN2S0, Wandesse
D88IAN2S0, Wandesse
D88IAN2S0, Wandesse
D88IAN2S0, Wandesse
D88IAN2S0, Wandesse
D88IAN2S0, Wandesse
D88IAN2S0, Wandesse
D88IAN2S0, Wandesse
D88IAN2S0, Wandesse
D88IAN2S0, Wandesse
D88IAN2S0, Wandesse
D88IAN2S0, Wandesse
D88IAN2S0, Wandesse
Artikel-Nr.:
     C8573-D88IAN2S0
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     D88IAN2S0
EAN/GTIN:
     4242004269052
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
SmartHome Dunstabzugshaube
neff dunstabzug
Design: Schräg-Essen-Design Wandmontage Glasscheibe: schwarz bedruckt Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich Für den Umluftbetrieb wird das Clean Air Plus Umluft-Set (Zubehör) oder das Longlife Umluft-Set (Zubehör) benötigt. Wichtigste Eigenschaften: Efficient Drive Motortechnologie - leiser und energieeffizienter Motor Beleuchtung: 2 Stck, LED, 3 W, mit Farbtemperatur einstellbar Softlight: die Beleuchtung schaltet sich sanft ein und aus. Dimm-Funktion: die Helligkeit der Beleuchtung kann eingestellt werden. Farbtemperatur: 3500 K Beleuchtungsstärke: 422 lux Boost Position: Zwischenstellen der Glas-Filterabdeckung, um besonders starke Kochgerüche und Dampfmengen besser abzusaugen. Dunstabzug an Vorder- und Unterseite 3 Metallfettfilter Komfortfunktionen: Touch Control 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min. Digitale Funktionen: Home Connect: Bedienung, Überprüfung und Einstellung Ihrer Haube über Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen der Home Connect-Service verfügbar ist) Die Kochfeldbasierte Haubensteuerung aktiviert die Dunstabzugshaube automatisch beim Kochen, dank der WiFi-Verbindung von Dunstabzugshaube und einem geeignetem Kochfeld. Kochfeld-Haube-Verbindung: Die Dunstabzugshaube passt die Lüftergeschwindigkeit automatisch an, da das Kochfeld kontinuierlich Kochdaten liefert (mit passendem Kochfeld und verbundenem Home Connect Zugang) Vollautomatischer Dunstabzug Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich Leistungsprofile: Wählen Sie in der Home Connect App zwischen Standard, Leistung oder Leise, um die Absaugleistung zu erhöhen oder das Lüftergeräusch zu reduzieren. LED-Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur: Ermöglicht Ihnen die Anpassung der Lichttemperatur an Ihre persönlichen Bedürfnisse über die Home Connect App Sättigungsanzeige, Einstell- und Rücksetzfunktion für Fettfilter und Geruchsfilter über Home Connect App verfügbar. Nachlauffunktion: verfügbar über Home Connect App Intervallfunktion: verfügbar über Home Connect App Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern Aktualisierbares Gerät (verfügbar mit verbundenem Home Connect-Konto): Halten Sie das Gerät immer auf dem neuesten Stand der Software. Komfort bei der Reinigung: Extrem großer Öffnungswinkel für eine leichte Zugänglichkeit der Filter und eine einfache Reinigung. Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen. Aerodynamisch optimierter Innenrahmen, reinigungsfreundlich Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Leistung Abluft: Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen: Leistungsstufe 1: Lüfterleistung:223 m3/h; Geräuschwert 35 dB(A) re1pW Leistungsstufe 2: Lüfterleistung:320 m3/h; Geräuschwert 43 dB  (A) re1pW Leistungsstufe 3: Lüfterleistung:432 m3/h; Geräuschwert 51 dB  (A) re1pW Intensivstufe 1: Lüfterleistung:915 m3/h; Geräuschwert 68 dB  (A) re1pW Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35.5 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: C* Leistung Umluft: Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air plus, zur Installation mit Kamin, folgende Werte erreichen: Leistungsstufe 1: Lüfterleistung:212 m3/h; Geräuschwert: 42 dB(A) re1pW Leistungsstufe 2: Lüfterleistung:315 m3/h; Geräuschwert: 51 dB(A) re1pW Leistungsstufe 3: Lüfterleistung:433 m3/h; Geräuschwert: 59 dB(A) re1pW Intensivstufe 1: Lüfterleistung:896 m3/h; Geräuschwert: 76 dB (A) re1pW Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air plus, für die kaminlose Installation, folgende Werte erreichen: Leistungsstufe 1: Lüfterleistung:215 m3/h; Geräuschwert: 42 dB(A) re1pW Leistungsstufe 2: Lüfterleistung:315 m3/h; Geräuschwert: 51 dB(A) re1pW Leistungsstufe 3: Lüfterleistung:438 m3/h; Geräuschwert: 60 dB(A) re1pW Intensivstufe 1: Lüfterleistung:886 m3/h; Geräuschwert: 78 dB (A) re1pW Technische Daten und Nachhaltigkeit: Angaben zum Verbrauch: Gesamtanschlusswert: 200 W Spannung: 220 - 240 V Nachhaltigkeit: Made in Germany: hergestellt in einer CO2-neutralen Produktionsanlage Umweltfreundliche Verpackung Die effizienteste Lüftertechnologie auf dem Markt Verfügbarer Geruchsfilter als regenerierbarer Long Life Filter mit 10 Jahren Lebensdauer Kochfeld-Haube-Verbindung für beste Ergebnisse bei minimalem Energieverbrauch Informationen zur Planung und Installation: Gerätemaße Abluft (HxBxT): 855-1098 x 790 x 447 mm Gerätemaße Umluft (HxBxT): 892-1185 x 790 x 447 mm Abmessungen Umluftinstallation, kaminlos (HxBxT): 471 mm x 790 mm x 447 mm Einfache und gewichtsreduzierte Montage durch das neue Easy-Installation-System Abluftstutzen Ø 150 mm Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker Lieferung mit Rückstauklappe
Weitere Informationen:
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Art der Luftführung:
umrüstbar
Anschlusswert:
200 W
Höhe des Kamins:
420-663 mm | 457-750 mm
Höhe der Haube:
450 mm
Gesamthöhe:
450 mm
Breite:
790 mm
Tiefe:
447 mm
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
432 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
438 m³/h
Geräuschemission:
51 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:
150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: dunstabzug
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 629,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 761,37*
€ 906,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 752,72*
€ 895,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 710,81*
€ 845,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,97*
€ 810,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,12*
€ 748,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.