Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D65BMP5N0, Wandesse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D65BMP5N0, Wandesse
D65BMP5N0, Wandesse
D65BMP5N0, Wandesse
D65BMP5N0, Wandesse
D65BMP5N0, Wandesse
D65BMP5N0, Wandesse
D65BMP5N0, Wandesse
D65BMP5N0, Wandesse
D65BMP5N0, Wandesse
D65BMP5N0, Wandesse
D65BMP5N0, Wandesse
Artikel-Nr.:
     C8573-D65BMP5N0
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     D65BMP5N0
EAN/GTIN:
     4242004234883
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Kamin Dunstabzugshaube
neff dunstabzug
Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35.3 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: A* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Geräusch min./max. Normalstufe: 46/61 dB Bauform Design Betriebsart und Leistung Betriebsart und Bedienung Leistung Umwelt und Sicherheit Komfort Maße Technische Informationen Wandesse Edelstahl 60 cm 60 cm Wandesse, Edelstahl Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig Für Wandmontage über Kochstellen Einfache Montage durch EASY-Befestigungssystem TouchControl Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung TouchControl mit 2x7-Segment-Anzeige Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über TouchControl mit 2x7-Segment-Anzeige TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 2x7-Segment-Anzeige 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige Aerodynamisch optimierter Innenrahmen, reinigungsfreundlich Dimm-Funktion Softlight AirFresh Intervall-Lüftung SilenceTaste Efficient Drive Motortechnologie - leiser und energieeffizienter Motor Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 267 lux Farbtemperatur: 3500 K Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter Filterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb414m³/h Intensivstufe657 m³/h Abluftleistung nach EN 61591: max. 657 m³/h Max. Lüfterleistung 414 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe:414m³/h Intensivstufe:657 m³/h Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset(HxBxT): 689 x 598 x 500mm - Montage auf Außenkanal 795-1139 x 598 x 500 mm - Montage auf Innenkanal Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 61 dB dB(A) re 1 pW Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe:61dB(A) re 1 pW Intensivstufe:71 dB(A) re 1 pW Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Lieferung mit Rückstauklappe Max. Förderleistung: 657 m3/h Gerätemaße Abluft (HxBxT): 614-954 x 598 x 500 mm Gerätemaße Umluft (HxBxT): 614-1064 x 598 x 500 mm Gesamtanschlusswert: 143 W Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker Spannung: 220 - 240 V Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:   Lüfterleistung: Max. Normalstufe:330m³/h Intensivstufe:409m³/h   Geräuschwerte:  Max. Normalstufe:67dB(A) re 1 pW Intensivstufe:71 dB(A) re 1 pW
Weitere Informationen:
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Lage des Gebläses:
Motor im Kamin
Art der Luftführung:
umrüstbar
Anschlusswert:
143 W
Höhe des Kamins:
582-908 mm | 568-1018 mm
Höhe der Haube:
46 mm
Gesamthöhe:
46 mm
Breite:
598 mm
Tiefe:
500 mm
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
414 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
330 m³/h
Geräuschemission:
61 dB(A) re 1 pW
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser des Abluftstutzens:
120 mm | 150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: dunstabzug
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 458,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,25*
€ 641,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,64*
€ 635,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,16*
€ 603,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,06*
€ 584,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,20*
€ 545,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.