Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D49ML54X1, Flachschirmhaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D49ML54X1, Flachschirmhaube
D49ML54X1, Flachschirmhaube
D49ML54X1, Flachschirmhaube
D49ML54X1, Flachschirmhaube
D49ML54X1, Flachschirmhaube
D49ML54X1, Flachschirmhaube
D49ML54X1, Flachschirmhaube
D49ML54X1, Flachschirmhaube
D49ML54X1, Flachschirmhaube
D49ML54X1, Flachschirmhaube
D49ML54X1, Flachschirmhaube
D49ML54X1, Flachschirmhaube
D49ML54X1, Flachschirmhaube
D49ML54X1, Flachschirmhaube
D49ML54X1, Flachschirmhaube
D49ML54X1, Flachschirmhaube
D49ML54X1, Flachschirmhaube
D49ML54X1, Flachschirmhaube
D49ML54X1, Flachschirmhaube
Artikel-Nr.:
     C8573-D49ML54X1
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     D49ML54X1
EAN/GTIN:
     4242004251200
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
dunstabzugshaube neff 90 cm
dunstabzug
Bauform 90 cm 90 cm Flachschirmhaube, Edelstahl Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig Design Komfort Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über Kurzhubtasten mit 7-Segment-Anzeige Elektronische Steuerung mit 6 Tasten und Display 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige Ausstattung Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul Dimm-Funktion Softlight Farbtemperatur: 3500 K Beleuchtungsstärke: 355 lux SilenceTaste AirFresh Intervall-Lüftung Filterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Metallfettfilter Betriebsart und Leistung Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe:395m³/h Intensivstufe:700 m³/h Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:   Lüfterleistung: Max. Normalstufe:358m³/h Intensivstufe:628m³/h   Geräuschwerte:  Max. Normalstufe:60dB(A) re 1 pW Intensivstufe:71 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe:53dB(A) re 1 pW Intensivstufe:69 dB(A) re 1 pW Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB 2 einflutig stehend. Efficient Drive Motortechnologie - leiser und energieeffizienter Motor Efficient Drive Motortechnologie - leiser und energieeffizienter Motor Planungs- und Installationsinformation Schnellmontagebefestigung Gerätemaße (HxBxT): 426 x 898 x 290 mm Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich) Umwelt und Sicherheit Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38.8 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Gesamtanschlusswert: 146 W
Weitere Informationen:
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Art der Luftführung:
umrüstbar
Anschlusswert:
146 W
Breite:
898 mm
Tiefe:
290 mm
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
395 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
358 m³/h
Geräuschemission:
53 dB(A) re 1 pW
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser des Abluftstutzens:
120 mm | 150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: neff dunstabzug
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 512,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,43*
€ 704,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,81*
€ 685,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,13*
€ 657,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,70*
€ 637,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,55*
€ 609,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.