Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D49ED22X1, Flachschirmhaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D49ED22X1, Flachschirmhaube
D49ED22X1, Flachschirmhaube
D49ED22X1, Flachschirmhaube
D49ED22X1, Flachschirmhaube
D49ED22X1, Flachschirmhaube
D49ED22X1, Flachschirmhaube
D49ED22X1, Flachschirmhaube
D49ED22X1, Flachschirmhaube
D49ED22X1, Flachschirmhaube
D49ED22X1, Flachschirmhaube
D49ED22X1, Flachschirmhaube
D49ED22X1, Flachschirmhaube
D49ED22X1, Flachschirmhaube
D49ED22X1, Flachschirmhaube
D49ED22X1, Flachschirmhaube
D49ED22X1, Flachschirmhaube
D49ED22X1, Flachschirmhaube
D49ED22X1, Flachschirmhaube
D49ED22X1, Flachschirmhaube
Artikel-Nr.:
     C8573-D49ED22X1
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     D49ED22X1
EAN/GTIN:
     4242004251170
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
dunstabzugshaube neff 90 cm
dunstabzug
Bauform 90 cm 90 cm Flachschirmhaube, silbermetallic Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt Design Komfort Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über Kurzhubtasten mit LED-Anzeige Elektronische Steuerung seitlich 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige Ausstattung Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul Farbtemperatur: 3500 K Beleuchtungsstärke: 355 lux Kassette mit Alurahmen Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Betriebsart und Leistung Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe:266m³/h Intensivstufe:412 m³/h Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe:63dB(A) re 1 pW Intensivstufe:70 dB(A) re 1 pW Geräusch min./max. Normalstufe: 50/63 dB 1 einflutig liegend. Efficient Drive Motortechnologie - leiser und energieeffizienter Motor Efficient Drive Motortechnologie - leiser und energieeffizienter Motor Planungs- und Installationsinformation Gerätemaße (HxBxT): 203 x 898 x 290 mm Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Lieferung mit Rückstauklappe Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich) Umwelt und Sicherheit Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 22.2 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: B* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: C* Gesamtanschlusswert: 76 W
Weitere Informationen:
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Art der Luftführung:
umrüstbar
Anschlusswert:
76 W
Breite:
898 mm
Tiefe:
290 mm
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
266 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
263 m³/h
Geräuschemission:
63 dB(A) re 1 pW
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser des Abluftstutzens:
120 mm | 150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: neff dunstabzug
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 341,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,20*
€ 479,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,33*
€ 476,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,93*
€ 460,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,88*
€ 444,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,46*
€ 406,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.