Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teflonband, L: 12 m, Feingewinde FRp, Teflonanteil: 60 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teflonband, L: 12 m, Feingewinde FRp, Teflonanteil: 60 g/m²
Teflonband, L: 12 m, Feingewinde FRp, Teflonanteil: 60 g/m²
Artikel-Nr.:
     C8505-E63199
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     E63199
EAN/GTIN:
     4030875117288
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Gewindeband
Teflonband Feingewinde FRp, Teflonanteil: 60 g/m², Länge 12 m, Dicke: 0,10 mm, Breite: 12 mm, Temperaturbereich -20 °C bis +125 °C
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Abdichtband
Sparte:
Zubehör
Gerätebezeichnung:
Tefonbänder
Ausführung:
Feingewinde FRp
Gewicht:
20 g
Teflonanteil:
60 g/m²
Breite:
12 mm
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
39209959
Baureihe:
Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.