Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teflonband, L: 12 m, Grobgewinde GRp, Teflonanteil: 100 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-E63198
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     E63198
EAN/GTIN:
     4030875119824
Suchbegriffe:
Gewindeband
Gewindedichtband
PTFE-Band
gewindedichtband 12mmx12m
Teflonband Grobgewinde GRp, Teflonanteil: 100 g/m², L: 12 m, Dicke: 0,10 mm, Breite: 12 mm, Temperaturbereich -20 °C bis +125 °C
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Abdichtband
Sparte:
Zubehör
Gerätebezeichnung:
Teflonbänder
Ausführung:
Grobgewinde GRp
Gewicht:
22 g
Teflonanteil:
100 g/m²
Breite:
12 mm
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
39209959
Baureihe:
Zubehör
Weitere Suchbegriffe: gewindeband, gewindedichtband 12m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.