Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchbruchsicherung, 50 mbar, 1,5 kg/h, G1/4LH i × G1/4LH a


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchbruchsicherung, 50 mbar, 1,5 kg/h, G1/4LH i × G1/4LH a
Schlauchbruchsicherung, 50 mbar, 1,5 kg/h, G1/4LH i × G1/4LH a
Schlauchbruchsicherung, 50 mbar, 1,5 kg/h, G1/4LH i × G1/4LH a
Artikel-Nr.:
     C8505-E61210
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875141191
Suchbegriffe:
Propan-Schlauchbruchsicherung
Schlauchbruchsicherung
ewo schlauchbruchsicherung
propan schlauchbruchsicherung
Schlauchbruchsicherung, 50 mbar, 1,5 kg/h, G1/4LH i × G1/4LH a, Propan
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißen
Gerätebezeichnung:
Ausführung Niederdruck, Typ SBS/AU automatisch
Leistung (kg/h):
1,5
Innengewinde:
G ¼ LH
Außengewinde:
G ¼ LH
Druck (mbar):
50
Baureihe:
Sicherheitseinrichtungen und Schnellkupplungen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.