Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasdüse zylindrisch, NW 19, steckbar, für TBI 7W/7.1W/9W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gasdüse zylindrisch, NW 19, steckbar, für TBI 7W/7.1W/9W
Gasdüse zylindrisch, NW 19, steckbar, für TBI 7W/7.1W/9W
Gasdüse zylindrisch, NW 19, steckbar, für TBI 7W/7.1W/9W
Artikel-Nr.:
     C8505-E50088
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875134599
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Gasdüse
mig-mag gasdüse
Gasdüse zylindrisch, NW 19, steckbar, für TBI 7W/7.1W/9W
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißen
Gerätebezeichnung:
Gasdüsen
Ausführung:
zylindrisch, steckbar DN 19
Passend für:
7 W, 7.1 W, 9 W
Länge (mm):
76
Düsendurchmesser:
19
Baureihe:
MIG/MAG-Brenner
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.