Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrodenhalter, H01N2D, 5 m, 70 mm², 50 – 70 mm², 600A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrodenhalter, H01N2D, 5 m, 70 mm², 50 – 70 mm², 600 A
Elektrodenhalter, H01N2D, 5 m, 70 mm², 50 – 70 mm², 600 A
Elektrodenhalter, H01N2D, 5 m, 70 mm², 50 – 70 mm², 600 A
Artikel-Nr.:
     C8505-E49016
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875131819
Suchbegriffe:
Elektrodenhalter
Schweißkabel konfektioniert
Schweißkabelsatz
elektrodenhalter 600a
Elektrodenhalter H01N2D, 5 m, 70 mm², 50 – 70 mm², 600A
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißzubehör
Gerätebezeichnung:
Elektrodenhalterkabel
Länge (m):
5
Stecker:
SK 70
Kabelstarke (mm2):
70
Elektrodenhalter A:
600
Leitungstyp:
H01N2-D
Ummantelung:
Neopren
Baureihe:
Kabel
Weitere Suchbegriffe: elektrodenhalter, elektrodenhalter ewo
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,71*
€ 138,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,89*
€ 137,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,80*
€ 131,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,72*
€ 125,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,18*
€ 112,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.