Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energie-Hängevert., 6 × Schuko-Steckd., 2 × DN 7,4 Kuppl., Soft 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energie-Hängevert., 6 × Schuko-Steckd., 2 × DN 7,4 Kuppl., Soft 2 m
Energie-Hängevert., 6 × Schuko-Steckd., 2 × DN 7,4 Kuppl., Soft 2 m
Artikel-Nr.:
     C8505-E48200
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     E48200
EAN/GTIN:
     4030875143355
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Energie-Hängeverteiler, 6× Schuko-Steckd., 2× DN 7,4 Sicherheitskuppl., Soft 2 m
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Hängeverteiler
Sparte:
Schlauchzubehör
Gerätebezeichnung:
Energie-Hängeverteiler für Strom/Druckluft
Ausführung:
Energie-Hängeverteiler Standard
Gewicht:
2900 g
Länge:
227 mm
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
85369095
Baureihe:
Schlauchzubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,04*
€ 199,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,10*
€ 194,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 163,09*
€ 194,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 163,08*
€ 194,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,00*
€ 184,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 154,98*
€ 184,43
pro Stück
ab 7 Stück
€ 154,97*
€ 184,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 154,96*
€ 184,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 154,95*
€ 184,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,43*
€ 181,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,03*
€ 161,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.