Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweisskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schweisskabel
Artikel-Nr.:
     C8505-E43005
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875131369
Suchbegriffe:
Schweißkabel
Schweißleitung
ewo schweißkabel
schweißkabel
Schweisskabel, H01N2-D, Neopren-ummantelt, 95 mm²
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißzubehör
Gerätebezeichnung:
Ganze Rolle, 50 m
Leitungstyp:
H01N2-D
Ummantelung:
Neopren
Nennquerschnitt (mm2):
95
Baureihe:
Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,81*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 10,44*
€ 12,42
pro Meter
ab 100 Meter
€ 10,26*
€ 12,21
pro Meter
ab 250 Meter
€ 9,63*
€ 11,46
pro Meter
ab 500 Meter
€ 9,19*
€ 10,94
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 8,81*
€ 10,48
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.