Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweisskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Schweißkabel
Schweißkabel
Schweißkabel
Artikel-Nr.:
     6922A-13812-D47-E43004
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875131352
Suchbegriffe:
Schweißkabel
Schweißleitung
ewo schweißkabel
schweißkabel
Schweisskabel, H01N2-D, Neopren-ummantelt, 70 mm²
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißzubehör
Gerätebezeichnung:
Ganze Rolle, 50 m
Leitungstyp:
H01N2-D
Ummantelung:
Neopren
Nennquerschnitt (mm2):
70
Baureihe:
Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 10,16*
€ 12,68*
9 Tage
25
1
pro Rolle
€ 7,00*
ab € 12,35*
€ 17,74*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 12,68*
€ 15,09
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,16*
€ 12,09
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 634,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.