Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schl. SOFT, 9 × 2,75, Drckknpf-Sicherh.Kuppl./Steck. DN 7,4, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-E40740
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     E40740
EAN/GTIN:
     4030875140835
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
PVC-Druckluftschlauch SOFT, L: 5 m, DN × s: Ø9 × 2,75 mm, BR 32 mm, montiert mit Druckknopf-Sicherheitskupplung/Stecker DN 7,4,
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Schläuche
Max. Betriebsdruck:
15/ 20 bar (Druckluft/ Wasser)
Sparte:
Schläuche
Gerätebezeichnung:
PVC Druckluftschlauch, montiert m. DN 7,4 Kplg. + Stecker (Stahl)
Gewicht:
785 g
Länge (m):
5
Berstdruck:
=60 bar
Innendurchmesser DN × Wandstärke (mm):
9 × 2,75
Temperaturbereich:
-20 °C bis +60 °C
Seele:
PVC, extra weich, schwarz
Gewebeeinlage:
Polyester
Decke:
PVC, extra weich, kadmium- und silikonfrei
Druckträger:
hochfestes Synthese-Garn
Mindestbiegeradius (mm):
32
Länge:
5000 mm
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
39173900
Baureihe:
Schläuche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.