Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektroden, Ø 4,00 × 450 mm, VPE 83 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stabelektroden, Ø 4,00 × 450 mm, VPE 83 Stk.
Stabelektroden, Ø 4,00 × 450 mm, VPE 83 Stk.
Stabelektroden, Ø 4,00 × 450 mm, VPE 83 Stk.
Artikel-Nr.:
     7346R-E17298
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875127607
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden 4,0x450mm
schweißelektroden
Stabelektroden, Universalelektrode Titan S E5132RR6, Ø 4,00 × 450 mm, VPE: 83 Stk., 6,0 kg
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißzubehör
Gerätebezeichnung:
Stab-Elektroden
Ausführung:
Universal-Elektrode Titan SE5132RR8
Länge (mm):
450
VPE (St.):
83
Stabdurchmesser (mm):
4
VPE (kg):
6
Baureihe:
Materialien zum Löten und Schweißen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7346R
1183
83
pro Stück
€ 7,00*
ab € 67,03*
€ 78,53*
17 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 78,30*
€ 98,66*
Preise: Lager 7346R
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 83 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 83 Stück
Mindestbestellmenge: 83 Stück ( entspricht € 6.517,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7346R
Versand: Lager 7346R
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7346R
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.