Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück Edelstahl, V4A, G1/2 i, L: 28 mm, DN 15, Ø28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stück Edelstahl, V4A, G1/2 i, L: 28 mm, DN 15, Ø28 mm
T-Stück Edelstahl, V4A, G1/2 i, L: 28 mm, DN 15, Ø28 mm
T-Stück Edelstahl, V4A, G1/2 i, L: 28 mm, DN 15, Ø28 mm
Artikel-Nr.:
     C8505-652.01
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875157949
Suchbegriffe:
Edelstahl-T-Stück
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Gewinde T-Stück
T-Stück Edelstahl, V4A, Anschluss: G1/2 i (Innengewinde: zylindrisch/DIN ISO 228), Abmessungen: Länge: 28 mm, DN 15, Ø28 mm
Weitere Informationen:
Sparte:
Druckluftaufbereitung
Anschluss:
G ½
Gerätebezeichnung:
T-Stück, Innengewinde
Nennweite:
15
Durchmesser:
28
Länge:
28
Baureihe:
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.