Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück Edelstahl, V4A, G1/4 i, L: 19 mm, DN 8, Ø19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stück Edelstahl, V4A, G1/4 i, L: 19 mm, DN 8, Ø19 mm
T-Stück Edelstahl, V4A, G1/4 i, L: 19 mm, DN 8, Ø19 mm
T-Stück Edelstahl, V4A, G1/4 i, L: 19 mm, DN 8, Ø19 mm
Artikel-Nr.:
     C8505-651.99
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875157925
Suchbegriffe:
Edelstahl-T-Stück
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Gewinde T-Stück
T-Stück Edelstahl, V4A, Anschluss: G1/4 i (Innengewinde: zylindrisch/DIN ISO 228), Abmessungen: Länge: 19 mm, DN 8, Ø19 mm
Weitere Informationen:
Sparte:
Druckluftaufbereitung
Anschluss:
G ¼
Gerätebezeichnung:
T-Stück, Innengewinde
Nennweite:
8
Durchmesser:
19
Länge:
19
Baureihe:
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.