Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduziermuffe Edelstahl, G1 1/4 i × G3/4 i, DN1 × DN2: 32 × 20, L: 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduziermuffe Edelstahl, G1 1/4 i × G3/4 i, DN1 × DN2: 32 × 20, L: 48
Reduziermuffe Edelstahl, G1 1/4 i × G3/4 i, DN1 × DN2: 32 × 20, L: 48
Reduziermuffe Edelstahl, G1 1/4 i × G3/4 i, DN1 × DN2: 32 × 20, L: 48
Artikel-Nr.:
     C8505-651.36
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875157611
Suchbegriffe:
Edelstahl-Reduzierstück
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Gewinde Reduzier-Stück
Reduziermuffe Edelstahl, V4A, Anschluss: G1 1/4 i × G3/4 i (i: zylindrisch/DIN ISO 228), Abmessungen: DN1 × DN2: 32 × 20, Länge: 48 mm
Weitere Informationen:
Sparte:
Druckluftaufbereitung
Anschluss:
G 1 ¼
Gerätebezeichnung:
Reduziermuffe, Innengewinde
Nennweite:
32
Anschluss 2:
G ¾
Abmessung Gesamtlänge:
48
Nennweite 2:
20
Baureihe:
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.