Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduziermuffe Edelstahl, G3/4 i × G3/8 i, DN1 × DN2: 20 × 10, L: 37


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduziermuffe Edelstahl, G3/4 i × G3/8 i, DN1 × DN2: 20 × 10, L: 37
Reduziermuffe Edelstahl, G3/4 i × G3/8 i, DN1 × DN2: 20 × 10, L: 37
Reduziermuffe Edelstahl, G3/4 i × G3/8 i, DN1 × DN2: 20 × 10, L: 37
Artikel-Nr.:
     C8505-651.29
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875157543
Suchbegriffe:
Edelstahl-Reduzierstück
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Gewinde Reduzier-Stück
Reduziermuffe Edelstahl, V4A, Anschluss: G3/4 i × G3/8 i (i: zylindrisch/DIN ISO 228), Abmessungen: DN1 × DN2: 20 × 10, Länge: 37 mm
Weitere Informationen:
Sparte:
Druckluftaufbereitung
Anschluss:
G ¾
Gerätebezeichnung:
Reduziermuffe, Innengewinde
Nennweite:
20
Anschluss 2:
G ?
Abmessung Gesamtlänge:
37
Nennweite 2:
10
Baureihe:
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.