Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduktion Edelstahl, R1/2 a × G3/8 i, L: 21, SW: 26, A-sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduktion Edelstahl, R1/2 a × G3/8 i, L: 21, SW: 26, A-sechskant
Reduktion Edelstahl, R1/2 a × G3/8 i, L: 21, SW: 26, A-sechskant
Reduktion Edelstahl, R1/2 a × G3/8 i, L: 21, SW: 26, A-sechskant
Artikel-Nr.:
     C8505-650.41
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875157079
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
Reduktion Edelstahl, V4A, Anschluss: R1/2 a × G3/8 i (außen: konisch, innen: zylindrisch), Länge: 21 mm, SW: 26, Außensechskant
Weitere Informationen:
Sparte:
Druckluftaufbereitung
Anschluss:
R ½
Gerätebezeichnung:
Reduktion mit Außensechskant, Außen-/Innengewinde
Anschluss 2:
G ?
Abmessung Schlüsselweite:
26
Abmessung Gesamtlänge:
21
Baureihe:
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.